KHT
結束リピートタイ 黒
簡単に結束できて便利。しかも強力!
取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!
一般的なコード類の結束に。
材質
ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
0~85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。
引張強度(kg)
22
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107264
-
35
7.6×150
64-8881-72
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
26107280
-
65
7.6×250
64-8881-73
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください