曜日別特売

クリーンショートブーツ FS662シリーズ

クリーンショートブーツ FS662シリーズ - 東洋リントフリークリーンショートブーツ FS662シリーズ - 東洋リントフリークリーンショートブーツ FS662シリーズ - 東洋リントフリークリーンショートブーツ FS662シリーズ - 東洋リントフリー

軽くて履き心地の良いクリーンショートブーツです。

種別ショートブーツ材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)質量(g)740表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26109294FS662C-0122.564-8902-94
10,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109310FS662C-012364-8902-95
10,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109319FS662C-0123.564-8902-96
10,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109328FS662C-0124.564-8902-97
10,470
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109337FS662C-0125.564-8902-98
10,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109346FS662C-0126.564-8902-99
10,470
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109355FS662C-012864-8903-01
10,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109364FS662C-012964-8903-02
11,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする