曜日別特売

ダイヤルゲージ 36シリーズ

ダイヤルゲージ 36シリーズ - Peacock(尾崎製作所)

超硬球付測定子(XB-1)

測定範囲(mm)0.4(3.0)目量(mm)0.005測定力(N)1.4以下目盛仕様20-0-20戻り誤差(μm)5アズワン品番64-8922-10繰返し精密度(μm)5指示誤差(μm)1/10回転(隣接誤差):-、1/2回転:-、1回転:±10、2回転:-、全測定範囲:-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2611081636Z
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2611081636Z1926089436Z画像準備中ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする