ピーコック魔法瓶工業
シリンダーゲージ CCシリーズ
測定範囲(mm)
250~400(有効1.2)
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
アズワン品番
64-8922-35
繰返し精密度(μm)
2
ワッシャー厚さ(mm)
【替】1、2、3、4(×1枚)
間隔(mm)
【替ロッド】10とび、16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26110877
CC-6
¥
64,590
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000