ピーコック魔法瓶工業
浅穴シリンダーゲージ CGシリーズ
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26110886
CG-01
10~18、有効0.5
64-8922-36
【替ロッド】1とび、9
¥
55,430
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110895
CG-3
50~100(有効1.2)
64-8922-39
【替ロッド】5とび、11
¥
37,290
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110904
CG-5
160~250(有効1.2)
64-8922-41
【替ロッド】10とび、10
¥
134,520
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000