スーパーひんやりクールタオルK 2枚入

スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ

3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。
肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。
生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。
ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。
洗濯機で洗って何度も使えます。
本品で夏マスクも作れます。

質量(g)約60 タイプ気化熱効果タイプ 混率(%)ナイロン55/ポリエステル45 寸法(cm)約40×80 紫外線遮断率(%)約98 洗濯方法ドラム式洗濯機不可/アイロン不可/タンブラー乾燥不可/色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載) UPF値50+ 内容量1箱(2枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26114000 K-009 ライトグリーン 64-9049-06
1,000
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
26114009 K-010 バラーレッド 64-9049-07
1,000
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
26114018 K-011 ホワイト 64-9049-08
1,000
899
989 (税込)
取扱停止中

返品不可
26113975 K-007 ブルー 64-9049-04
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26113984 K-008 ライトブルー 64-9049-05
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする