曜日別特売

BeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス

BeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス - FURSYSBeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス - FURSYSBeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス - FURSYSBeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス - FURSYS

BeConnスタンド式ディスプレイマウントに設置可能な収納ボックス。
別売りのマウント本体のお好みの高さに取り付けてご利用いただけます。
コードやリモコン等の収納に。
本体は別売りです。
単体ではご使用いただけません。

質量(kg)3.8ナチュラル材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ABSエッジ・スチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)1(収納)アズワン品番64-9090-68外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×240×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26115384CCAXRF7001
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする