曜日別特売

壁面用棚 kabetana KTシリーズ

壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業壁面用棚 kabetana KTシリーズ - 日軽産業

壁に取り付けるオシャレなシェルフ×フック!
石膏ボード用
鍵の管理や小物置きに最適。
本品の先端に荷重が加わらないようにしてください。
フックに掛けたものは引っ張らないでください。
表示荷重は必ず守ってください。
貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。
本品を改造・変形して使用しないでください。
設置場所は、体や物が触れる場所は避け、下にはものを置かないでください。
振動のある場所や、不安定な場所に取り付けないでください。
棚にぐらつきがある場合は、使用をやめて、別の場所に取り付けてください。
衝撃を与えたり、横に揺らしたりしないでください。
必ず水平になるように取り付けてください。
直射日光や熱、暖房器具の風があたらない場所に置いてください。
クギの先が尖っているので、指などにささらないように注意してください。
取り外す際は、クギをすべて抜いてください。
商品ごと引っ張ると壁を傷めることがあります。
取付ピースを取り外した時、壁面に直径約1.0mmのクギ跡が4ヶ所残ります。
子供の手のとどかない所に保管してください。(誤飲防止の為)
本品に割れや欠けが生じた場合は、すぐに使用をやめてください。
錆の原因となるため、水気を避けてください。

仕様【取り付けられる場所】クロス貼りの石膏ボード壁(厚さ9.5mm以上)/ベニヤ板(厚さ5mm以上)材質本体&取付ピース/ABS樹脂、クギ&スプリングピン/ステンレス耐荷重(kg)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26115838KT-HW64-9106-41
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26115847KT-HB64-9106-42
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする