アルファプラ FⅡ 通気カバータイプ MB-FⅡAシリーズ

アルファプラ FⅡ 通気カバータイプ MB-FⅡAシリーズ - タイカ

床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』
独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。
硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。
空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。

材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】ポリエステル設置方法リプレイスメントタイプ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116005MB-FⅡA3R8.364-9108-9683×195×13
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116014MB-FⅡA1R964-9108-9791×195×13
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116030MB-FⅡA0R9.864-9108-98100×195×13
187,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116039MB-FⅡA3S7.864-9108-9983×181×13
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116048MB-FⅡA1S8.564-9109-0191×181×13
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする