日機
面発光LEDライト NLUシリーズ
付属品
強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
寸法(mm)
280×80×70
消費電力(W)
7
保護等級
IP50
環境温度範囲(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
波長(nm)
照度(Lx)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26116328
NLUD05RAC
110
630
55
64-9177-76
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116337
NLUD05GAC
330
518
170
64-9177-77
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116346
NLUD05BAC
88
455
45
64-9177-78
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000