面発光LEDライト NLUD12015シリーズ

面発光LEDライト NLUD12015シリーズ - 日機

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
壊れにくい強固な設計です。

寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
全光束(Lm)
波長(nm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116355NLUD12015RAC強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)14330518170
33,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116364NLUD12015GAC強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)14610518315
33,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116380NLUD12015BAC強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)1416845585
33,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116416NLUD12015RDC強力マグネット(背面4個)12230630115
25,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116425NLUD12015GDC強力マグネット(背面4個)12610518315
25,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116434NLUD12015BDC強力マグネット(背面4個)1216845585
25,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする