防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ

防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ - 日機防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ - 日機

03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。

消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116495NLSS03CAC2MPAC100~1202(プラグ付)(2M+P)64-9178-08
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116504NLSS03CACTSAC100~2403(VCTF0.75mm2×2C)64-9178-10
20,200
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116520NLSM03CAC2MPAC100~1202(プラグ付)(2M+P)64-9178-12
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116529NLSM03CACTSAC100~2403(VCTF0.75mm2×2C)64-9178-14
29,000
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする