日機
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ
電源(V)
AC100~120
消費電力(W)
9
スイッチ
有(トグルスイッチ)
吸着力(N)
【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応
全光束(Lm)
660
電源コード(m)
2(プラグ付)(2M+P)
保護等級
IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)
5700
照度(Lx)
3600
環境温度範囲(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26116538
NLSS15CBMACAD
64-9178-40
¥
41,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116547
NLSS15CBM3ACAD
64-9178-41
¥
44,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000