ニシキ(川本産業)
デラックス安心ブリーフ300 男性用 グレー
防水布は水蒸気を通し、水滴をシャットアウトする透湿防漏素材。
安心の7層構造、特殊メッシュ生地でさらっと後戻り感なし。
立体縫製の吸水層はお尻にフィットし、漏れにくい構造です。
色
グレー
混率(%)
【表】ポリエステル100
吸水量(mL)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26119417
H4955-M-GY
M
76~84
37
64-9297-45
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119426
H4956-L-GY
L
84~94
39
64-9297-46
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119435
H4957-LL-GY
LL
94~104
41
64-9297-47
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26119408
H4954-S-GY
S
68~76
35
64-9297-44
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000