曜日別特売

ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用

ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用 - 丸井商事

座位ポジショニングでの、円背改善クッションとして、開発されました。
車椅子から採寸、人間工学に基づいた形状・仕様で、個々の体型にフィットしやすいです。
安定感、清潔を考慮し、中素材はポリエステル100%使用。
丸洗いできます。
乾燥機は低温でお願いいたします。

適合【外カバー】市販品の枕カバー定番サイズ(43×63cm)使用可能質量(g)500混率(%)生地:ポリエステル65/綿35、中材:ポリエステル100寸法(cm)5×40×58アズワン品番64-9297-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26119487JBG-43
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする