アズワン
よう化カリウムでんぷん試験紙
塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。
溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプ
ブック
測定範囲(pH)
0~11
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×60
アズワン品番
64-9345-43
検出範囲
5~200mg/LのCl2
内容量
1セット(10冊×20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26120905
JT01910
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,088
アウトレット
¥
1,197
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください