最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。
貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。
SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。
下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。
ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。
吊下用ワイヤー等は別売です。
<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。
2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。
3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。
4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。
2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。
3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。
4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)税込¥72,578¥65,980