アズワン
ディスポU字スパチュラ 非滅菌タイプ 白PS 100個入
材質
PS
色
白
幅(cm)
【採取部】1.8
全長(cm)
23
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
採水量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26121246
SS-SPW030
【採取部】15
20(目安)
64-9345-79
¥
41,000
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121255
SS-SPW033
【採取部】24
25(目安)
64-9345-80
¥
59,000
¥
58,900
¥
64,790
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000