最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。
貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。
オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。
ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。
採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。
上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。
吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。
下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。
下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。
採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。
可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)税込¥72,578¥65,980

