細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa

細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa - アズワン細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa - アズワン細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa - アズワン

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。
半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。
イオンクロマト用に多く使用されています。
耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。
公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。
表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。

最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26121456JPTF081605564-9346-75
8,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121465JPTF0816101064-9346-76
14,000
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする