曜日別特売

エクスチェンジシェーバー

エクスチェンジシェーバー - EIGERTOOL(アイガーツール)

バリ取り、面取り、穴径拡大、精密作業、彫金、タイル石の加工に適しています。

材質本体:アルミ、先端:真鍮、仕上げ:クロムメッキ長さ(mm)【ビット】80/50/45/45寸法(mm)130質量(g)18最大径(Φmm)【ビット】2.5/1.6/5.0/5.0チャック(mm)2.0~2.5アズワン品番64-9369-52先端径(Φmm)【ビット】0.7/0.7/1.0/1.0内容量1個
注意
※サイズ表示…ダイヤの電着メッキにより多少のサイズ誤差が生じます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26122244TL-G5
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする