曜日別特売

木柄サンドペーパー SPWシリーズ

木柄サンドペーパー SPWシリーズ - EIGERTOOL(アイガーツール)

10回分のペーパー掛けが1本でできる優れもの。
研げなくなったら、めくれば新しいペーパーが登場、作業効率がグンと上がります。
使用の範囲が広い耐水ペーパー仕様で作業がラクラク。
手を汚さず爪を傷つけない木製のスティックタイプです。

付属品耐水ペーパー10枚材質輸入木材寸法(mm)190×90、【耐水ペーパー】140×18質量(g)16内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26122287SPW-1#12064-9369-61
900
取扱い終了
返品不可
26122296SPW-2#24064-9369-62
900
取扱い終了
返品不可
26122305SPW-3#32064-9369-63
900
取扱い終了
返品不可
26122314SPW-4#40064-9369-64
900
取扱い終了
返品不可
26122330SPW-5#60064-9369-65
900
取扱い終了
返品不可
26122339SPW-6#80064-9369-66
900
取扱い終了
返品不可
26122348SPW-7#100064-9369-67
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする