曜日別特売

板クランプ

板クランプ - EIGERTOOL(アイガーツール)

定番のクランプです。

材質銅版製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
深さ(mm)
アズワン品番
締め付け幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26122707-58×60642564-9370-3325
680
取扱い終了
返品不可
26122716-62×1001442564-9370-3450
720
取扱い終了
返品不可
26122725-116×1283166564-9370-3565
1,200
取扱い終了
返品不可
26122734-90×1362664064-9370-3675
1,100
取扱い終了
返品不可
26122750-106×1804545064-9370-37100
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする