EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガー ワンタッチL型クランプ
ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!
スライド式で使いやすい!
仮止め、固定、接合に便利です
キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます
材質
本体:カーボン銅、ハンドル:PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26123590
L-100
100
500
100
64-9372-98
¥2,450
取扱い終了
返品不可
26123599
L-150
150
580
150
64-9372-99
¥2,600
取扱い終了
返品不可
26123608
L-200
200
614
200
64-9373-01
¥2,700
取扱い終了
返品不可
26123617
L-250
250
690
250
64-9373-02
¥2,800
取扱い終了
返品不可
26123626
L-300
300
710
300
64-9373-03
¥2,900
取扱い終了
返品不可
26123635
L-450
450
850
450
64-9373-04
¥3,200
取扱い終了
返品不可
26123644
L-600
600
920
600
64-9373-05
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26123660
L-800
800
1100
800
64-9373-06
¥4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26123669
L-1000
1000
1350
1000
64-9373-07
¥5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26123678
L-1200
1200
1600
1200
64-9373-08
¥6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください