神保電器
接地形埋込コンセント 黒色
接地形埋込コンセント
色
黒
種類
接地形埋込
定格
2PE 15A/125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
アズワン品番
64-9627-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26164558
1136X
¥1,030
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意