climbing(クライミング)
アルミナカラム管 G2フィルター・ガラスコック付
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】80~120
サイズ
【コック】ST15/35
材質(コック)
ガラスコック
直径×長さL(Φmm×mm)
【ロート部】35×90
フィルター
G-2
胴径(Φmm)
13
アズワン品番
64-9632-33
胴長さ(mm)
250
細孔径
40~50μm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26168076
CL0168-02-102
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000