ガス洗浄瓶 CL0456シリーズ

ガス洗浄瓶 CL0456シリーズ - climbing(クライミング)

バブリング効率を上げる為にバルイング管先端にフィルターを溶着しています。

摺合せ34/28フィルター長さ(mm)20内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
フィルター直径(Φmm)
アズワン品番
細孔径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26168356CL0456-01-104G4棒フィルター付 125mL・34/281251064-9632-6810~20μm
19,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168365CL0456-02-102G2棒フィルター付 250mL・34/282501264-9632-6940~50μm
20,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168374CL0456-02-103G3棒フィルター付 250mL・34/282501264-9632-7020~30μm
20,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする