| 26168688 | CL0778-01-101 | 30 | 15/35 | 64-9633-02 | 160~250μm | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168697 | CL0778-01-102 | 30 | 15/35 | 64-9633-03 | 100~160μm | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168706 | CL0778-01-103 | 30 | 15/35 | 64-9633-04 | 40~100μm | | 22日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168715 | CL0778-01-104 | 30 | 15/35 | 64-9633-05 | 16~40μm | | 22日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168724 | CL0778-02-101 | 60 | 15/35 | 64-9633-06 | 160~250μm | | |
|
| 26168740 | CL0778-02-102 | 60 | 15/35 | 64-9633-07 | 100~160μm | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168749 | CL0778-02-103 | 60 | 15/35 | 64-9633-08 | 40~100μm | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168758 | CL0778-02-104 | 60 | 15/35 | 64-9633-09 | 16~40μm | | 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168767 | CL0778-03-101 | 140 | 24/40 | 64-9633-10 | 160~250μm | | ¥12,700 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168776 | CL0778-03-102 | 140 | 24/40 | 64-9633-11 | 100~160μm | | ¥12,700 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168785 | CL0778-03-103 | 140 | 24/40 | 64-9633-12 | 40~100μm | | ¥12,700 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 26168794 | CL0778-03-104 | 140 | 24/40 | 64-9633-13 | 16~40μm | | ¥12,700 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| 21日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|