ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ

ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169065HI9710164-9633-85
103,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169074HI97101C64-9633-86
134,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする