ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズ

ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
バックライト機能が付きより見やすく。

仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH波長(nm)525/610使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9633-87データ記録件数自動で50データまで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169090HI97104
92,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする