吸光光度計 HIシリーズ

吸光光度計 HIシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
精度
測定方法
分解能
測定対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169187HI97712C0.00~1.00 mg/L±0.04mg/L、±測定値の4%アルミノン法0.01mg/LAl3+
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169300HI97722C0~80 mg/L±1mg/L、±測定値の15%比濁法1mg/LCYA
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169388HI97730C0.0~40.0 mg/L±0.3mg/L、±測定値の5%メルカプト酢酸法0.1mg/LMo6+
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169406HI97731C0.00~3.00 mg/L±0.03mg/L、±測定値の3%ジンコン法0.01mg/LZn
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169424HI97732C0.0~10.0 mg/L±0.4mg/L、±測定値の3%ウィンクラー法0.1mg/LO2
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169485HI97737C0.000~1.000 mg/L±0.02mg/L、±測定値の5%PAN法0.001mg/LAg
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169510HI97738C0.00~2.00 mg/L±0.10mg/L、±測定値の5%クロロフェノールレッド法0.01mg/LClO2
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169205HI97714C0.000~0.200 mg/L±0.005mg/L、±測定値の3%ピリジンピラゾロン法0.001mg/LCN-
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする