ポータブル項目別 吸光光度計 六価クロム HIシリーズ
仕様【受光部】シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
測定方法ジフェニルカルバジド法
分解能1μg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
波長(nm)525
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
データ記録件数自動で50データまで
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |