HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ポータブル多項目 吸光光度計 全硬度 ULR HIシリーズ
仕様
【受光部】シリコンフォトセル
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
フィルター
【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級
本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源
LED
波長(nm)
525
使用温湿度範囲
0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ
15分間の未使用後
液晶モニター
128×64ピクセル バックライト付
データ記録件数
自動で50データまで
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
精度
測定方法
分解能
測定対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26169467
HI97736C
全硬度:0.00~4.70mg/L、pH:6.5~8.5pH
全硬度:±0.11mg/L、±測定値の5%、pH:±0.1pH
全硬度:EDTA比色法、pH:フェノールレッド法
全硬度:0.01mg/L、pH:0.1pH
CaCO3/pH
¥
113,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169546
HI97741C
全硬度:0.00~4.70 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L
全硬度:±0.11 mg/L ±測定値の5%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%
全硬度:EDTA比色法、鉄:TPTZ 法
【全硬度】0.01mg/L・鉄:0.01mg/L
CaCO3換算、Fe
¥
113,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000