曜日別特売

ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ

ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
バックライト機能が付きより見やすく。

仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法分解能0.01mg/L、0.1pHフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-11データ記録件数自動で50データまで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169580HI97745C
123,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする