Hapyson
乾電池式エアーポンプ YHシリーズ
モーター寿命(時間)
約1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
使用電池
送風量
電池寿命(連続時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359246
YH-707B
約80×50×120
本体/約300(電池含)
単1電池1個
約0.45L/分
約65(アルカリ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359255
YH-737B
約80×40×150
本体/約480(電池含)
単1電池2個
約1.0L/分
約50(アルカリ)
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000