Hapyson
乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
本体/約480(電池含)(ストーン除く)
使用電池
単1電池2個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
送風量
電池寿命(連続時間)
アズワン品番
モーター寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359264
YH-735C
約1.3L/分(強)、約0.6L/分(弱)
約25(強)、約75(弱)(アルカリ)
64-9699-37
約1000
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359280
YH-739C
約1.5L/分(強)、約0.7L/分(弱)
約15(強)、約45(弱)(アルカリ)
64-9699-38
約700
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000