セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入

セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 - LUKAS
材質【研磨材】シリコンカーバイド穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359989A67441000361434#3664-9716-86
12,100
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
26359998A67441000401434#4064-9716-87
12,100
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする