セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入

セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 - LUKAS

V2Powerフラップディスク
グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。
LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。
フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。
鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。
鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。
鉄、硫黄、塩素を含みません。
鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。

材質【研磨材】セラミック4x穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26360007A6744100040141501#4064-9716-88
12,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
26360016A6744100060141501#6064-9716-89
11,900
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする