曜日別特売

コードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ

コードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパンコードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン

自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。

用途仮止め用幅(mm)7.4全長(mm)250黒色耐熱温度(℃)-40~85アズワン品番64-9726-09内容量1袋(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26361109ECC250RE
1,410
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする