フェローズ
シュレッダー
タイプ
【ゴミ箱】引き出し式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
アズワン品番
細断形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363428
LX85
7
1.8
65-0313-98
クロスカット4×40mm(P4)
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26370114
B-131C
11
2.2/2.5
65-0385-58
クロスカット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。