曜日別特売

サルバやわ楽パンツ うす型

サルバやわ楽パンツ うす型 - 白十字サルバやわ楽パンツ うす型 - 白十字

薄型タイプで排尿量約2回分の吸収量。座ると膨らむお腹周りを締め付けずにゆったりフィット。お腹側とは異なるテンションで背中周りはピッタリフィットしずれません。素肌と同じ弱酸性素材。

仕様全面通気性素材、消臭ポリマー採用、【医療費控除】対象品材質表面材:ポリオレフィン系不織布・吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙、・防水材:ポリエチレンフィルム・伸縮材:ポリウレタン・結合材:スチレン系合成樹脂等サイズL~LLタイプパンツ枚数30枚ウエスト(cm)80~125吸収量おしっこ約2回分(300mL)コード30646261アズワン品番65-0335-73内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26365187358539
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする