サルバあて楽パッドスーパーワイド 長時間30枚

サルバあて楽パッドスーパーワイド 長時間30枚 - 白十字サルバあて楽パッドスーパーワイド 長時間30枚 - 白十字サルバあて楽パッドスーパーワイド 長時間30枚 - 白十字
(2件のレビュー)

排尿量約4回分のパッドタイプ。片手で楽らくワンタッチオープンであてやすい。人間工学に基づいたヒューマンカーブ形状で股間部にフィットしてズレにくい。pHコントロールパルプ採用により弱酸性・抗菌・消臭。

仕様全面通気性素材、ズレ止めテープ、消臭ポリマー採用、【医療費控除】対象品材質表面材:ポリオレフィン系不織布・吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙・防水材:ポリエチレンフィルム、ポリオレフィン系不織布・伸縮材:ポリウレタン・結合材:スチレン系合成樹脂等タイプ尿とりパッド枚数30枚吸収量おしっこ約4回分(600mL)寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】280×550コード30649507アズワン品番65-0335-74内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26365196331990
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26365196
2024-09-07
用途: テープ式のおむつ用に使うパット
その他業種

吸水力が強くパットの幅と長さも十分あって漏れもなくて、とても使いやすいです。

対象商品 : 26365196
2024-04-19
用途: 友人用
山口鉄工

ズレ止めテープ付きの記載があるが実際の商品には無い、
新製品では無く売れ残りを販売してるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする