花王
ディープクリーン
部分入れ歯用洗浄剤 泡が密着洗浄。わずか5分でヌメリ・ニオイを除去。99.9%除菌
仕様
部分入れ歯用洗浄剤(泡タイプ)
寸法(mm)
165×105×61
主成分
界面活性剤(7% アルキルアミノ脂肪酸ナトリウム)、湿潤剤、ph調整剤
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
コード
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366395
381996
270
31974417
65-0354-59
シュッシュデント本体
¥1,260
取扱い終了
返品不可
26366404
382009
215
31974424
65-0354-60
シュッシュデント詰替用
¥920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください