ニッポンスリッパ
インナーコア レディス センター
もっと心地よく歩くためのインナーコアテクノロジー。足あたりの柔らかな素材を使用し、歩行時の足の負担を軽減する独自の構造設計を採用しています。屋内外兼用タイプ。オフィス用サンダルとしてもご利用頂けます。
材質
合成皮革
色
黒
ヒール(cm)
5
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366657
941421
S
23
32688306
65-0357-41
23
¥2,930
¥
2,898
¥3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26366666
941423
L
25
32688320
65-0357-42
25
¥2,930
¥
2,898
¥3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください