ニッポンスリッパ
インナーコア レディス センター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23
23
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26366657
品番
941421
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
もっと心地よく歩くためのインナーコアテクノロジー。足あたりの柔らかな素材を使用し、歩行時の足の負担を軽減する独自の構造設計を採用しています。屋内外兼用タイプ。オフィス用サンダルとしてもご利用頂けます。
材質
合成皮革
色
黒
サイズ
S
サイズ(cm)
23
コード
32688306
アズワン品番
65-0357-41
内寸(cm)
23
ヒール(cm)
5