サンナップ
うがいカップ・アースカラー 20個入
水周りの汚れからカップを守り、1個ずつ便利に取り出せます。
材質
バージンパルプ(外面未晒し紙加工)
色
ベージュ
容量(mL)
90
高さ(mm)
57
口径(Φmm)
56
コード
42101673
アズワン品番
65-0381-24
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369737
90UGMZW
¥270
¥
269
¥296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください