ミツギロン
プラバー1.5m トラ
移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。
色
トラ
質量(g)
1300
長さ(m)
1.5
コード
42538189
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×100×140
アズワン品番
65-0396-90
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×450×710
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371399
SF-42-T
¥4,630
¥
4,598
¥5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください