あずま工芸
突板ラウンドカフェテーブル ダークブラウン
リフレッシュコーナーや商談スペースにおすすめ。
材質
(天板)ウォルナット突板(ラッカー塗装)、脚:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
【下肢空間】680
天板耐荷重(kg)
約10
コード
42539780
天板厚さ(mm)
18
アズワン品番
65-0397-13
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
650×700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371426
SST-280DB
ブラウン
12.8
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください