スタンススリッパラック STNシリーズ

スタンススリッパラック STNシリーズ - 白井産業スタンススリッパラック STNシリーズ - 白井産業スタンススリッパラック STNシリーズ - 白井産業スタンススリッパラック STNシリーズ - 白井産業
(1件のレビュー)

シンプルな木製スリッパラック。上から2段目の棚板以外は可動棚なので収納物に合わせて調節可能。

仕様【背面化粧】無材質本体:プリント紙化粧繊維板ナチュラル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371715STN-9026NW8.1棚板1枚あたり:3、天板:7223×270×(上部)273/(下部)5694254536165-0397-61
9,680
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
26371724STN-9047NW11.4棚板1枚あたり:4、天板:10434×270×(上部)273/(下部)5694254537865-0397-62
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: マンション入口
不動産業

ちょうど希望のサイズでした。
作りもしっかりしていて、見た目も建物に合っています。
別のマンション用に、追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする