シンコハンガー
ジャケットハンガー 40mm クリップ付
型くずれを防ぐ厚さ40mm。大きめなジャケットがズレ落ちにくい幅広ハンガー。
材質
本体・下棒:再生ポリプロピレン、クリップ:ハイインパクトスチロール(ラバー加工)、フック:鉄(ユニクロメッキ)
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約280×470×肩厚40
コード
42629887
アズワン品番
65-0402-09
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372424
732588
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください